MEULE A COUPER CI9X1/8X7/8A/AI close
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
MEULE A COUPER CI9X1/8X7/8A/AI

TYROLIT

Prix Web : 7,71 $ / CHAQUE
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
  • N° article TYT872351
  • N° de modèle du manufacturier 872351
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112838
  • PAGE DU CATALOGUE # 556
  • Poids à l’expédition 0.619 lb

Informations sur le produit

Depressed center wheel, 2 and 1 heavy-duty raised hub, type 42. Size: 9-1/2 ich x 3/32 inch x 7/8 inch.

Spécifications techniques

  • Épaisseur 1/8 po
  • Taille d'arbre 7/8 po
  • Application Acier et Acier inoxydable
  • Article Meule à moyeu déporté
  • Type de meule abrasive Type 42
  • Taille du trou d'arbre 7/8 po
  • Régime max. (tr/min) 6640
  • Diamètre 9 po
  • Classe/qualité Q
  • Série Premium 2 in 1
  • Diamètre de la meule abrasive 9 po
  • Grain abrasif 30