MEULE 4X1/8X5/8 close
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
MEULE 4X1/8X5/8

NORTON

Prix Web : 2,84 $ / CHAQUE
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
  • N° article NRNDC418M
  • N° de modèle du manufacturier DC418M
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 550
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Metal Type 27 depressed center wheel. Aluminum oxide abrasive. Ideal for grinding alloys. Metals, steel and ferrous metals.

Spécifications techniques

  • Épaisseur 1/8 po
  • Régime max. (tr/min) 15280
  • Diamètre 4 po
  • Taille d'arbre 5/8 po
  • Application Métal ferreux, fonte grise, acier inoxydable
  • Article Meule à moyeu déporté
  • Classe/qualité Extra Gros Grains
  • Série Métal Norton
  • Diamètre de la meule abrasive 4 po
  • Type de meule abrasive Type 27
  • Grain abrasif 24
  • Taille du trou d'arbre 5/8 po
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium