BATON ALERTE 4 DEL AMBRE close
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
BATON ALERTE 4 DEL AMBRE

HELLA

Prix Web : 404,79 $ / CHAQUE
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
  • N° article HLAH27910001
  • N° de modèle du manufacturier H27910001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161511
  • PAGE DU CATALOGUE # 3102
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Hella's LED traffic sticks create a linear array of optical warning lights. Head traffic sticks provide both traffic control and optical warning functions including 22 total patterns. An easy to install control panel displays the selected pattern inside the vehicle.

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Aluminium
  • Comprend Pièces de fixation
  • Article Bâton d'avertissement
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Matériau de lentille Plastique
  • Tension (V) 12 - 24 CC
  • Normes SAE J595
  • Prélèvement de courant Average = 1.04 A @ 12.8 VDC/0.52 A @ 24 VDCMaximum = 2.08 A @ 12.8 VDC/1.04 A @ 24 VDC