EVACUATEUR MURAL 48 TRANS COURROIE close
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
EVACUATEUR MURAL 48 TRANS COURROIE

CANARM

Prix Web : 1 443,97 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LDRXBL48T10100
  • N° de modèle du manufacturier XBL48T10100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40100000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1438
  • Poids à l’expédition 138.0 lb

Informations sur le produit

Propeller Dia. (In.) 48, CFM @ 0.000-In. SP 21,500, Max. Inlet Temp. (Deg. F) 104, 60 Hz, 1 Phase, Full Load Amps 12.6/6.2 - 6.3, Motor HP 1.0, Bearing Type Pillow Block, Motor RPM 1,725, Motor Type ODP, Motor Insulation B, Fan RPM 336, Propeller Material Steel, Number of Blades 4, Bearing Size (In.) 1, Shaft Dia. (In.) 1

Spécifications techniques

  • Type de roulements Chapeau
  • pi³/min avec PS de 0,000 po 21,500
  • Intensité maximale (A) 12,6/6,2 - 6,3
  • Régime de moteur (tr/min) 1 725
  • Phases 1
  • Nb de lames 4
  • Matériau de propulseur Acier
  • tr/min du ventilateur 336
  • Hz 60
  • Isolation de moteur B
  • Type de moteur Abrité
  • Type de ventilateur d'extraction/de soufflage Ventilateur d'extraction
  • HP du moteur de ventilateur d'extraction/de soufflage 1