!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VIBRA-SEALED

VIBRA-SEALED

PARKER

VIBRA-SEALED close
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
VIBRA-SEALED

VIBRA-SEALED

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,78 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYEVS68NTA4-2
  • N° de modèle du manufacturier VS68NTA4-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Connecteur mâle
  • Type de raccordement du côté A du raccord Compression
  • Matériau de raccord Laiton
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Longueur hors tout 1-7/32 po
  • Taille du tube côté B du raccord 1/8 po
  • Série NTA
  • Normes SAE J246, SAE J1131, DOTFMVSS 571.106
  • Taille hexagonale 7/16 po
  • Température minimale de service 40 Degrees F
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/4 po
  • Températures de service max. 200 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Marques de raccords compatibles NTA
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau du tube compatible Nylon
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Oui
  • Type de joint de filetage Vibra-Seal 516