VESTE SEC MAILLE POLY LIME TG-3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

VESTE SEC MAILLE POLY LIME TG-3TG

CONDOR

Prix Web : 4,93 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR4CWE2
  • N° de modèle du manufacturier 4CWE2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Safety Vest, Size XL/3XL, Lime, Fits Chest Size 64 In., Polyester, Unisex, Length 26 In., hook-and-loop Closure Type, Includes Finished Edges, Elastic Side Straps

Spécifications techniques

  • Genre Unisexe
  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 64 po
  • Caractéristiques Finished Edges, Elastic Side Straps
  • Couleur de bande Aucun
  • Type de fermeture de la veste Auto-agrippante
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Famille de couleurs des bandes de veste Sans bandes
  • Type de veste de sécurité routière ANSI Sans classification
  • Taille de veste T Grand/3T Grand
  • Couleur de veste de circulation Jaune/vert
  • Type de veste de circulation Veste de circulation