VESTE HV COOLDRY CLASSE3 LIME TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

VESTE HV COOLDRY CLASSE3 LIME TG

CONDOR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAV2
  • N° de modèle du manufacturier 1YAV2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb
Comparer

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 3, Size XL, Colour Lime, Fits Chest Size 52 In., Length 28-3/8 In., Stripe Color Orange/Silver, Material CoolDry(TM) Polyester, Closure Type Zipper, Pockets 1 Front, 2 Front Pen, 2 Large Inside, and 1 Inside Cell Phone, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004

Spécifications techniques

  • Pour taille de poitrine 52 po
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Article Veste haute visibilité
  • Genre Unisexe
  • Classe ANSI 3
  • Couleur de bande Orange/argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (externes) 2
  • Nb de poches (internes) 3
  • Caractéristiques 360 Degree Visibility
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de la veste Glissière
  • Famille de couleurs des bandes de veste Orange/rouge/argent
  • Matériau de veste Polyester
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 24 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste T Grand