VESTE HV COOLDRY CLASSE2 LIME TG close
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
VESTE HV COOLDRY CLASSE2 LIME TG

CONDOR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article CDR4GJP3
  • N° de modèle du manufacturier 4GJP3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb
Comparer

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size XL, Colour Lime, Fits Chest Size 54 In., Length 27 In., Stripe Color Silver, Material CoolDry(TM) Polyester Mesh, Closure Type Zipper, Pockets 2 Chest Outside And 2 Lower Inside., Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004-Class 2

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Taille de veste T Grand
  • Genre Unisexe
  • Matériau de veste Polyester
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches (internes) 2
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Normes ANSI-ISEA 107-2004, classe 2
  • Classe ANSI 2
  • Pour taille de poitrine 54 po
  • Couleur de bande Argent
  • Type de fermeture de la veste Glissière
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Longueur de veste 27 po
  • Nb de poches (externes) 2
  • Caractéristiques 360 Degree Visibility
  • Type de veste de circulation Veste de circulation