VESTE HV CLASSE3 ORANGE TG close
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
VESTE HV CLASSE3 ORANGE TG

CONDOR

Prix Web : 19,83 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR1YAR4
  • N° de modèle du manufacturier 1YAR4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 3, Size XL, Colour Orange, Fits Chest Size 58 In., Length 29 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004

Spécifications techniques

  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 58 po
  • Genre Unisexe
  • Couleur de bande Argent
  • Classe ANSI 3
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (internes) 1
  • Caractéristiques 360 Degree Visibility
  • Nb de poches (externes) 0
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Motif du dos U carré
  • Type de fermeture de la veste Auto-agrippante
  • Longueur de veste 31 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste T Grand
  • Couleur de veste de circulation Orange/rouge