ENSEMBLE ACCESOIRES POUR VOITURE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ENSEMBLE ACCESOIRES POUR VOITURE

DAYTON

Prix Web : 51,48 $ / CHAQUE
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
  • N° article DTN3VE24
  • N° de modèle du manufacturier 3VE24
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Informations sur le produit

Fits 2-1/2 inch diameter ports and hoses. Includes 2 extension wands, 120 degree elbow and a concentrator nozzle. Durable poly attachments extend the reach of most Dayton brand wet/dry vacs.

Spécifications techniques

  • Article Trousse de nettoyage de véhicule
  • Comprend 12 ft. x 1-1/2" Diameter Hose, Crevice Tool, Round Dusting Brush, Efficient Claw-Style Nozzle