MANOMETRE A VIDE/TESTEUR POMPE CARB close
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
MANOMETRE A VIDE/TESTEUR POMPE CARB

LINCOLN

Prix Web : 37,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article LNCMV5511
  • N° de modèle du manufacturier MV5511
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.82 lb

Informations sur le produit

Vacuum gauge/fuel pump tester performs pressure and vacuum test on fuel pumps, both mechanical and electrical. The vacuum gauge can also diagnose a wide variety of engine problems.

Spécifications techniques

  • Article Manomètre à vide/Teste de la pompe à essence
  • Application Exécution pression et d'essais de vide sur les pompes à carburant mécaniques et électriques (jusqu'à 10 lb / po²), diagnostic d'une grande variété de problèmes de moteur, y compris le calendrier incorrect de la vanne, brûlé, ébréchée ou vannes coincés, coller starter, fuite collecteur, mélange de carburant impropre et plus
  • Caractéristiques Grand 3-1 / 2 po (90 mm) jauge de diamètre indique à la fois la pression et le vide, le visage de la jauge illustre des plages de fonctionnement normales et anormales, et fournit des données pour diagnostiquer des dysfonctionnements communs, comprend des instructions pour l'essai et le diagnostic de quatorze (14) moteur critique et de carburant fonctions de la pompe
  • Comprend 3½ po (90 mm) Manovacuomètre (Les valeurs affichées sont en lb/po², Kg/Cm2, po. Mercure (Hg) et cm de mercure (Hg) avec un raccord cannelé, 24 po (610 mm) Tuyau résistant à l'huile, Adaptateur universel de ligne de combustion, Adaptateur tronconique, Adaptateur en T, Manuel d'utilisateur (anglais/espagnol/français).
  • À utiliser sur Pompes à essence mécaniques et électriques (jusqu'à 10 lb/po²)
  • Matériau Non evaluée
  • Nb de pièces 5
  • Type Manuel
  • Plage de service Jusqu'à 10 lb/po²
  • Normes S/O
  • Utilisé(e) pour Effectuer des tests de pression et des essais sous vide
  • Affichage lb/po², kg/cm2, po. Mercure (Hg), cm Mercure (Hg)