ASPIRATEUR INT/EXT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ASPIRATEUR INT/EXT

DAYTON

Prix Web : 270,83 $ / CHAQUE
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
  • N° article DTN6H003
  • N° de modèle du manufacturier 6H003
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Aspirateur à déchets
  • Groupe (aspirateurs) Aspirateur vertical
  • Capacité de l'aspirateur 8 gal
  • Hauteur 36 po
  • Comprend 7" Wheels
  • Longueur 39-1/2 po
  • Largeur 19-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 18 po