ASPIRATEURA MAIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

ASPIRATEURA MAIN

DAYTON

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article DTN4Z906
  • N° de modèle du manufacturier 4Z906
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.33 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Groupe (aspirateurs) Aspirateur portatif
  • Tension (V) 120
  • Normes UL/CSA
  • Capacité de l'aspirateur 1/4 gal
  • Comprend Bandoulière ajustable, embout souple amovible avec grande ouverture pour le nettoyage direct, tuyau de 3 pi, buse utilitaire, outil pour crevasses
  • Article Aspirateur portatif