V-SHAPED HAND TRUCK,CAP 1000 LB close
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
V-SHAPED HAND TRUCK,CAP 1000 LB

DAYTON

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGM34D663
  • N° de modèle du manufacturier 34D663
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1926
  • Poids à l’expédition 108.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

For pipe and tubing up to 20 ft. in length.V-groove design for safety and stability. Steel construction.

Spécifications techniques

  • Finition Revêtement en poudre
  • Couleur Rouge
  • À utiliser avec Tuyaux et tubage
  • Profondeur hors tout 30 po
  • Article Chariot en V
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Matériau Acier
  • Diamètre de roue 16 po
  • Type de roue/meule Pneumatique
  • Largeur hors tout 17 po
  • Hauteur hors tout 38 po
  • Largeur de roue 4 po
  • Type de poignée du diable Poignée en T