COURROIE EN V FHP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

COURROIE EN V FHP

DAYCO

Prix Web : 18,61 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYC5L370
  • N° de modèle du manufacturier 5L370
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1525
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Article V-Belt
  • Section de courroie en V 5L
  • Nb de nervures 1
  • Largeur supérieure 21/32 po
  • Matériau Enveloppe en tissu, corps en caoutchouc, cordons de polyester
  • Type de courroie en V Courroie trapézoïdale
  • n° d'industrie 5L370
  • Longueur extérieure 37,0 po
  • Épaisseur 3/8 po
  • Construction Enroulée