V BELT,7/8 X 57 IN,C53 close
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
V BELT,7/8 X 57 IN,C53

DAYTON

Prix Web : 30,21 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS3GWL5
  • N° de modèle du manufacturier 3GWL5
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1526
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

V-Belt, Belt Type C, Number of Ribs -, Thickness 17/32 In., Industry Number C53, Construction Wrapped, Temp. Range -22 to 194 Degrees F, Resists Oil/Heat, For Use With V-Belt Drives

Spécifications techniques

  • Article V-Belt
  • Plage de température -22 Degrees F - 194 Degrees F
  • n° d'industrie C53
  • Construction Enroulée
  • Matériau Mélange de caoutchouc naturel/synthétique
  • À utiliser avec Single Or Multiple V-Belt Drives
  • Épaisseur 17/32 po
  • Résistance Huile, chaleur
  • Longueur extérieure 57 po
  • Largeur supérieure 7/8 po
  • Section de courroie en V C
  • Nb de nervures 1
  • Type de courroie en V Courroie en V