CHARIOT UTILITAIRE 18X36X37-5/8 close
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
CHARIOT UTILITAIRE 18X36X37-5/8

DURHAM

Prix Web : 332,97 $ / CHAQUE
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
  • N° article DHMRSC1836-2-95
  • N° de modèle du manufacturier RSC1836-2-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Spécifications techniques

  • Finition Revêtement poudre
  • Couleur Gris
  • Calibre 14
  • Matériau Acier
  • Article Charriot d'entreposgae à tablettes
  • Nb de tablettes 2
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Longueur hors tout 36 po
  • Largeur hors tout 18 po
  • Capacité par tablette 600 lb
  • Largeur de tablette 18"
  • Distance entre tablettes 26-3/4"
  • Longueur de tablette 36"
  • Comprend Robuste poignée de poussée tubulaire
  • Hauteur de manche/poignée 37-5/8 po
  • Hauteur d'étagère supérieure 37-5/8 po
  • Hauteur hors tout 35 po