CHARIOT UTILITAIRE ROBUSTE 2ETAG NR close
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
CHARIOT UTILITAIRE ROBUSTE 2ETAG NR

RUBBERMAID

Prix Web : 327,92 $ / CHAQUE
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
  • N° article RBB4500-88BLA
  • N° de modèle du manufacturier 4500-88BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1916
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Informations sur le produit

Heavy-duty utility cart, black, easy to clean surfaces, 500 pound total weight capacity, two fixed and two swivel casters.

Spécifications techniques

  • Article Chariot utilitaire avec tablette plate, noir
  • Nb de tablettes 2
  • Longueur hors tout 39 po
  • Largeur hors tout 17-22/25 po
  • Capacité de charge 500 lb
  • Capacité par tablette 250 lb
  • Hauteur du rebord 3-1/2"
  • Largeur de tablette 17 po
  • Longueur de tablette 31-1/4"
  • Matériau de tablette Polyéthylène
  • Normes UL, CSA
  • Distance entre tablettes 18-7/8"
  • Hauteur de manche/poignée 33-1/4 po
  • Matériau de jambe Polyéthylène
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Couleur de tablette Noir
  • Couleur de jambe Noir
  • Hauteur d'étagère supérieure 33-1/4 po
  • Assemblage électrique inclus Non
  • Hauteur hors tout 33-1/4 po
  • Nombre de compartiments 3