UNITE AUTONOME MONTEE MCCB 240 V 90 close
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
UNITE AUTONOME MONTEE MCCB 240 V 90

SQUARE D

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SQDQDL32090
  • N° de modèle du manufacturier QDL32090
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.7 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Profondeur 3-15/16 po
  • Hauteur 6-15/32 po
  • Phases 3
  • Valeur nominale de coupure 25 kA
  • Réglage de déclenchement, faible intensité 1,000
  • Connexion de phase ABC
  • Ampères 90
  • Type de disjoncteur de circuit Standard
  • Déclenchement instantané Fixe
  • Taille de fil min. 4
  • Tension nominale (CA) 240 VCA
  • Article Disjoncteur
  • Nb de pôles 3
  • Largeur 4-1/2 po
  • Taille du cadre 250A/QD
  • Réglage de déclenchement, tension élevée 1,800
  • Série QD
  • Normes Homologation UL, certification CSA, marque CE, IEC
  • Raccordement des bornes Cosse
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique
  • Taille de fil max. 300 kcmil