!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
UNION POLY-TITE 3/8 CUIVRE

UNION POLY-TITE 3/8 CUIVRE

PARKER

UNION POLY-TITE 3/8 CUIVRE close
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
UNION POLY-TITE 3/8 CUIVRE

UNION POLY-TITE 3/8 CUIVRE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,53 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYE62P6
  • N° de modèle du manufacturier 62P6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 2686
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Raccord union
  • Type de raccordement du côté A du raccord Compression
  • Matériau de raccord Laiton
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur droit
  • Système de mesure Impérial
  • Taille hexagonale 1/2 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux UV
  • Application Liquides
  • Type de raccordement du côté B du raccord Compression
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Longueur hors tout 1-1/4 po
  • Série Poly-Tite
  • Matériau du tube compatible Nylon, polyéthylène, polypropylène, vinyle
  • Température minimale de service 0 Degrees F