A BASCULE 20.7 OZ. TRANSP PK 48 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

A BASCULE 20.7 OZ. TRANSP PK 48

CARLISLE

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG14D174
  • N° de modèle du manufacturier 14D174
  • N° de classification normalisée des produits et services 48101919
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.2 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Capacité 20 oz.
  • Article Tumbler
  • Hauteur hors tout 6,08 po
  • Couleur Clear
  • Matériau SAN
  • Diamètre 3.50"

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande