TUBE SOUDE 1/2 PO 6 PI 304 SS close
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
TUBE SOUDE 1/2 PO 6 PI 304 SS

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 29,58 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3ADF7
  • N° de modèle du manufacturier 3ADF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.42 lb

Spécifications techniques

  • Article Tube
  • Diamètre intérieur 0,402 po
  • Épaisseur de paroi 0,049 po
  • Longueur de tube 6 pi
  • Tolérance de D.E. +.010"/-0.010"
  • Normes Meets ASTM 269
  • Matériau de tube Acier inoxydable 304
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Pression max. 3275 psi @ 72 Degrees F
  • Type Welded
  • Plage de température -423 to 1500 Degrees F