TUBE CONT 1/8 PO LNG 1 PI PK 15 close
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
TUBE CONT 1/8 PO LNG 1 PI PK 15

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG4EEE8
  • N° de modèle du manufacturier 4EEE8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur 0,097 po
  • Longueur 1 ft.
  • Plage de température (F) 900 To 1200
  • Normes ASTM B210
  • Pression max. (lb/po²) -
  • Article Tubing
  • Diamètre extérieur 1/8 po
  • Type Seamless Construction For Plumbing, HVAC And Automotive
  • Épaisseur de mur (po) 0.014
  • Avec/sans soudure Seamless