BARRE STCKGE ARB SPLE FCE STR UNIT close
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
BARRE STCKGE ARB SPLE FCE STR UNIT

VESTIL

Prix Web : 1 156,56 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESBAR-R84S
  • N° de modèle du manufacturier BAR-R84S
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102004
  • PAGE DU CATALOGUE # 2036
  • Poids à l’expédition 216.0 lb

Informations sur le produit

Single sided bar stock tree starter unit includes two (2) uprights and one (1) set of cross braces. Storage room is increased when the add-on unit is ordered. This unit increases storage room when it is put in place.

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu
  • Largeur hors tout 38-1/2 po
  • À utiliser avec Arbre en forme de barre côté simple
  • Article Unité de base d' arbre en forme de barre à côté simple
  • Capacité de charge 2 000 lb par niveau.
  • Comprend Deux debouts et un ensemble de croisillons pour joindre