TRANSFORMER,CTRL,IN277V,OUT120V,100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

TRANSFORMER,CTRL,IN277V,OUT120V,100

DAYTON

Prix Web : 552,65 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE4MTW2
  • N° de modèle du manufacturier 4MTW2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121001
  • PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • Poids à l’expédition 29.89 lb

Informations sur le produit

Control transformer, input voltage 277, voltage output 120, VA rating 1000, Hz 50/60, mounting board, enclosure type IP00, height 5.79 In, depth 5.91 In, width 5.91 In, standards UL, CSA, CE

Spécifications techniques

  • Hauteur 5,79 po
  • Profondeur 5,91 po
  • Article Transformer
  • Largeur 5,91 po
  • Normes UL, CSA, CE
  • Fini de boîtier Aucun
  • Élévation de température 60 Degrees C
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans
  • Dispositif de protection Aucun
  • Tension d'entrée - transformateur 277 VCA
  • Phases électriques 1
  • Tension de sortie - transformateur 120VCA
  • Style de boîtier - transformateur Protégé contre les contacts accidentels, ouvert
  • Hz - électrique 50 Hz, 60 Hz
  • Montage - transformateur Pied
  • Puissance VA - Transformateur 1kVA
  • Article - transformateur Transformateur de commande