PANN SIGN 48 X 48PO NR/OR SYM MUTCD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

PANN SIGN 48 X 48PO NR/OR SYM MUTCD

DICKE

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG1UBP9
  • N° de modèle du manufacturier 1UBP9
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.05 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Traffic Sign
  • Hauteur 48 po
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Légende Flagger
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Printed Language Anglais
  • Phosphorescent(e) Non
  • Normes MUTCD
  • Sujet de l'enseigne Contrôle de la circulation routière
  • Largeur 48"
  • En-tête No Header
  • Symbole Flagger Pictogram
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Orange
  • Type de légende Symbole
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Comprend Collapsable Fiberglass Frame, Carrying Case

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande