CONE CIRCULATION,PLIANT,ORANGE,NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

CONE CIRCULATION,PLIANT,ORANGE,NYLON

TOLCO

Prix Web : 123,23 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG1AJF3
  • N° de modèle du manufacturier 320197
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.36 lb

Spécifications techniques

  • Article Cône de circulation pilant
  • Matériau de la base Plastique
  • Poids 5 lb
  • Couleur de cône Orange
  • Dimension de la base 12"
  • Matériau de cône Nylon
  • Collet réfléchissant Oui
  • Hauteur du collet réfléchissant (1) 4 po, (1) 6 po
  • Hauteur du cône 28 po
  • Groupe (cônes de circulation) Cônes de circulation pliables
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Longueur de rangement 12-1/2 po
  • Largeur de rangement 12-1/2 po
  • Couleur de base Orange
  • Diamètre extérieur 13 po
  • Normes MUTCD
  • Matériau du collet réfléchissant Nylon
  • Collet en retrait Non
  • Forme de cône de circulation Standard

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande