CONE SIGNALISATION,36PO H,ORANGE close
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
CONE SIGNALISATION,36PO H,ORANGE

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 48,92 $ / CHAQUE
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
  • N° article EBP6FGZ6
  • N° de modèle du manufacturier 6FGZ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.41 lb

Spécifications techniques

  • Article Cône de circulation
  • Couleur de cône Orange
  • Collet réfléchissant Oui
  • Matériau de cône PVC
  • Groupe (cônes de circulation) Cônes de circulation avec bandes
  • Poids 10 lb
  • Diamètre extérieur 10 po
  • Largeur de rangement 10 po
  • Tête Grabber Non
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Collet en retrait Non
  • Hauteur du cône 36 po
  • Couleur de base Orange
  • Hauteur du collet réfléchissant (1) 4 po, (1) 6 po
  • Matériau de la base PVC
  • Matériau du collet réfléchissant Polycarbonate
  • Dimension de la base 13"
  • Longueur de rangement 10 po
  • Forme de base Carrée
  • Normes ASTM D4956 - 07, MUTCD, NCHRP-350
  • Forme de cône de circulation Étroit