CONE SIGNALISATION,36PO H,LIME FLUO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

CONE SIGNALISATION,36PO H,LIME FLUO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 40,59 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article EBP6FHA5
  • N° de modèle du manufacturier 6FHA5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Cône de circulation
  • Couleur de cône Lime fluorescent
  • Collet réfléchissant Non
  • Matériau de la base PVC
  • Poids 10 lb
  • Diamètre extérieur 10 po
  • Largeur de rangement 10 po
  • Tête Grabber Non
  • Conformité aux exigences MUTCD Non
  • Collet en retrait Non
  • Hauteur du cône 36 po
  • Couleur de base Lime fluorescent
  • Matériau de cône PVC
  • Groupe (cônes de circulation) Cônes de circulation
  • Dimension de la base 14"
  • Longueur de rangement 10 po
  • Forme de base Carrée
  • Normes MUTCD, NCHRP-350
  • Forme de cône de circulation Standard

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande