Article abandonné pouvant être remplacé
CONE CIRCULATION,36PO,ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

CONE CIRCULATION,36PO,ORANGE

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article CDR6FGZ6
  • N° de modèle du manufacturier 6FGZ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # 2379
  • Poids à l’expédition 9.91 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
CONE SIGNALISATION,36PO H,ORANGE

Prix Web : 48,92 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Article Cône de circulation
  • Couleur de cône Orange
  • Collet réfléchissant Oui
  • Matériau de cône PVC
  • Groupe (cônes de circulation) Cônes de circulation
  • Poids 10 lb
  • Diamètre extérieur 10 po
  • Largeur de rangement 10 po
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Collet en retrait Non
  • Hauteur du cône 36 po
  • Couleur de base Rouge/orange fluorescent
  • Hauteur du collet réfléchissant (1) 4 po, (1) 6 po
  • Matériau de la base PVC
  • Matériau du collet réfléchissant PVC
  • Dimension de la base 14"
  • Longueur de rangement 10 po
  • Normes NCHRP-350, MUTCD, ASTM D4956 - 07
  • Forme de cône de circulation Étroit

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande