Article abandonné pouvant être remplacé
CONE CIRCULATION,18PO,ORANGE close
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
CONE CIRCULATION,18PO,ORANGE

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article CDR6FGZ4
  • N° de modèle du manufacturier 6FGZ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # 2379
  • Poids à l’expédition 3.0 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
CONE DE CIRCULATION,18PO H,ORANGE,FIN

Prix Web : 17,05 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Matériau de la base PVC
  • Diamètre extérieur 10 po
  • Normes NCHRP-350, MUTCD, ASTM D4956 - 07
  • Article Traffic Cone
  • Poids 2,2 lb
  • Couleur de cône Orange
  • Dimension de la base 11"
  • Longueur de rangement 10 po
  • Largeur de rangement 10 po
  • Couleur de base Orange
  • Matériau de cône PVC
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Hauteur du cône 18 po
  • Collet réfléchissant Oui
  • Matériau du collet réfléchissant PVC
  • Groupe (cônes de circulation) Cônes de circulation
  • Hauteur du collet réfléchissant 6 po
  • Forme de cône de circulation Étroit
  • Collet en retrait Non