!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUMINAIRE MURAL DEL TRAD. 50K 35W

LUMINAIRE MURAL DEL TRAD. 50K 35W

LITHONIA LIGHTING

LUMINAIRE MURAL DEL TRAD. 50K 35W close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUMINAIRE MURAL DEL TRAD. 50K 35W

LUMINAIRE MURAL DEL TRAD. 50K 35W

LITHONIA LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article ABR217C5K
  • N° de modèle du manufacturier 217C5K
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Luminaire mural
  • Tension (V) 120 à 277 VCA
  • Type de capteur (luminaires) Sans capteur
  • Indice de rendu des couleurs 70,0
  • Largeur 7-1/2 po
  • Couleur du boîtier du luminaire Bronze
  • Matériau de l'objectif de l'appareil Verre prismatique
  • Lumens par Watt 62,0
  • Normes UL
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre
  • Lumens 2 100
  • DEL de remplacement pour 175 W (sodium à haute pression/halogénures)
  • Température de couleur 5 000 K
  • Hauteur 9 po
  • Durée de vie nominale 100 000 h
  • Matériau de boîtier du luminaire Aluminium moulé sous pression
  • Comprend Support de montage mural et boîte de jonction pour montage en surface
  • Hauteur de montage recommandée 15 pi
  • Longueur 12-15/16 po