OUTIL PINCE TYPE STAKON close
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
OUTIL PINCE TYPE STAKON

STA-KON

Prix Web : 145,18 $ / CHAQUE
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
  • N° article TBSWT2000
  • N° de modèle du manufacturier WT2000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • Application de sertissage primaire Fils et câbles électriques
  • Isolé(e)/non isolé(e) Non isolé(e)
  • Longueur hors tout 9-5/8 po
  • Coupe Oui
  • Force de sertissage max. Non déterminée
  • Type de manche/poignée Trempage
  • Comprend Wire Cutter, Wire Stripper, Screw Cutter and Insulated Grips
  • Article Pince à sertir
  • Capacité 22 - 10 AWG
  • À utiliser avec A, B, C: AB, PT, RA,RB, RC Insulated and Non-Insulated Terminal and Splices
  • Bandes Oui
  • Ajustable Ajustement manuel
  • Code de matrice de remplacement None