MAMELON TUYAU,TAILLE TUYAU LO 3/4 PO close
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
MAMELON TUYAU,TAILLE TUYAU LO 3/4 PO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 4,92 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM1XBW9
  • N° de modèle du manufacturier 1XBW9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Nipple
  • Diamètre intérieur 3/4 po
  • Diamètre extérieur 1 po
  • Plage de température -60 Degrees F - 450 Degrees F
  • Normes ASTM A733
  • Épaisseur de paroi 1/16 po
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Avec/sans soudure Seamless
  • Type de tuyau Mamelon de tuyaux
  • Type de connexion de tuyau Filetage à un bout
  • Longueur de tuyau hors tout 2-1/2 po
  • Matériau (tuyau) Acier inoxydable 316
  • Taille de tuyau (nominale) 3/4 po
  • Catégorie de tuyau 40
  • Type de filetage NPT