MINUTERIE ROTATIVE 60MIN BLANC close
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
MINUTERIE ROTATIVE 60MIN BLANC

TORK

Prix Web : 41,42 $ / CHAQUE
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
  • N° article NSIA560MW
  • N° de modèle du manufacturier A560MW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121523
  • PAGE DU CATALOGUE # 1209
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Wall plate timer. White plastic to fit decorator and standard switchplates. Minimum time setting 1 minute. Maximum time setting 60 minutes.

Spécifications techniques

  • Article Spring-Wound Timer
  • Forme de contact UPBD
  • HP à 240 V 2
  • Intensité max. (A) à 250 VCA 10
  • Nb de groupes 1
  • Couleur de plaque Blanc
  • Normes cULus, California Title 24 Compliant
  • Plage de temporisation 0 to 60 min.
  • HP à 120 V 1
  • Intensité max. (A) à 125 VCA 20
  • Intensité max. (A) à 277 VCA 10
  • Caractéristique de retenue Non
  • Bouton Plastic