MINUTERIE 24HR ENFICHABLE EXTERIEUR close
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
MINUTERIE 24HR ENFICHABLE EXTERIEUR

TORK

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article NSI601A
  • N° de modèle du manufacturier 601A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121523
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.72 lb
Comparer

Informations sur le produit

Timer, Mechanical, Min. Time Setting 15 Min, Max. Time Setting 23 3/4 Hrs, Max. On/Off Cycles 48, Voltage 125, Watts 1250W, Amps 15, HP @ 120V 1/2, Receptacles 1, Receptacle Type Grounded, Color Gray, Length 6 In., Width 3 1/8 In., Depth 1 5/8 In., Style Plug In, Features 18 In Cord, Receptacles on Bottom of Timer, Standards cULus

Spécifications techniques

  • Article Minuterie insérée
  • Nb de cycles marche-arrêt max. 48 par jour
  • Récipients 1
  • Tension (V) 125
  • Ampères 15
  • Caractéristiques Cordon de 18 po, crochet de suspension
  • Style Branché
  • Largeur 3-1/8 po
  • Type d'interrupteur Mécanique
  • Numérique/mécanique Mécanique
  • Couleur Blanc
  • Réglage de temps max. 23-3/4 h
  • Réglage de temps min. 15 min
  • Puissance (W) 1250
  • Profondeur 1-5/8 po
  • HP à 120 V 1/2
  • Longueur 6 po
  • Type de prise Mise à la terre
  • Normes cULus