MINUTERIE 24HR 1250W ENFICHABLE close
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
MINUTERIE 24HR 1250W ENFICHABLE

TORK

Prix Web : 11,17 $ / CHAQUE
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
  • N° article NSI401A
  • N° de modèle du manufacturier 401A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121523
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Timer, Mechanical, Min. Time Setting 15 Min, Max. Time Setting 23 3/4 Hrs, Max. On/Off Cycles 48, Voltage 125, Watts 1250W, Amps 15, HP @ 120V 1/3, Receptacles 1, Receptacle Type Ungrounded, Color White, Length 2 7/8 In., Width 3 5/16 In., Depth 1 1/4 In., Style Plug In, Standards cCSAus

Spécifications techniques

  • Article Minuterie insérée
  • Réglage de temps min. 15 min
  • Nb de cycles marche-arrêt max. 48 par jour
  • Puissance (W) 1250
  • HP à 120 V 1/3
  • Récipients 1
  • Couleur Blanc
  • Largeur 3-5/16 po
  • Style Branché
  • Normes cCSAus
  • Numérique/mécanique Mécanique
  • Réglage de temps max. 23-3/4 h
  • Tension (V) 125
  • Ampères 15
  • Type d'interrupteur Mécanique
  • Type de prise Non mis à la terre
  • Longueur 2-7/8 po
  • Profondeur 1-1/4 po
  • Caractéristiques Commande manuelle