TIES CABLE TY-RAP WHT 3.62IN 1M/BG close
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
TIES CABLE TY-RAP WHT 3.62IN 1M/BG

TY-RAP(R)

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article TBSTY23M
  • N° de modèle du manufacturier TY23M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb
Comparer

Informations sur le produit

White nylon standard Ty-Rap with stainless steel lock, 3.62 inch.

Spécifications techniques

  • Article Attaches de câbles
  • Plage de température -40 Degrees F - 185 Degrees F
  • Épaisseur 0.03"
  • Matériau Nylon 6/6
  • Code d'outil A
  • Normes UL Listed
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Diamètre de lot max. 0.63"
  • Type de l'UL 21
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Classe des attaches Miniature