TESTEUR BTY SSTM AVEC IMPRIMANTE 6/ close
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
TESTEUR BTY SSTM AVEC IMPRIMANTE 6/

SOLAR

Prix Web : 1 046,05 $ / CHAQUE
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
  • N° article SOLBA327
  • N° de modèle du manufacturier BA327
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111719
  • PAGE DU CATALOGUE # 2930
  • Poids à l’expédition 5.7 lb

Informations sur le produit

A complete testing solution for 6 and 12 volt batteries and 6, 12 and 24 volt charging systems. Features easy and intuitive operation with quick, accurate assessment of battery condition and starting and charging system performance.

Spécifications techniques

  • Article Batterie numérique / Système de testeur avec imprimante
  • Calibre de câble 18 AWG
  • Application Test les batteries, systèmes de démarrage et systèmes de charge pour toutes les tailles de véhicules, des véhicules de tourisme aux camions lourds
  • Comprend Batterie numérique / Testeur du système avec imprimante, Rouleau de papier, (6) piles AA, adaptateurs de cosse latéraux, boîtier de stockage
  • Matériau PP
  • Profondeur hors tout 18,3 po
  • Hauteur hors tout 13,3 po
  • Largeur hors tout 4,8 po
  • Longueur de câble 10 pi
  • Type de charge Épreuve seulement
  • Fonction du chargeur Charge
  • Pour tension de batterie (V) 6, 12, 24