BOISSEAU SPHERIQUE ESSAI 3/4-1 1/4 close
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
BOISSEAU SPHERIQUE ESSAI 3/4-1 1/4

CHERNE INDUSTRIES

Prix Web : 56,26 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG2HCD7
  • N° de modèle du manufacturier 2HCD7
  • N° de classification normalisée des produits et services 20122006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • Article Test Ball Plug
  • Taille nominale 3/4 to 1-1/4"
  • Diamètre max. 1.31"
  • Pression de gonflage requise 45 psi
  • Matériau Caoutchouc
  • Type Pneumatique
  • Diamètre min. 0,75 po
  • Contre-pression max. 40 pi de tête
  • Taille dégonflé(e) 3.75"L x 0.73"D
  • À utiliser dans Installation And Repair Of Piping Systems