BOISSEAU SPHERIQU ESSAI 1-1/4-1-1/2 close
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
BOISSEAU SPHERIQU ESSAI 1-1/4-1-1/2

CHERNE INDUSTRIES

Prix Web : 65,65 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VNE8
  • N° de modèle du manufacturier 1VNE8
  • N° de classification normalisée des produits et services 20122006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Taille nominale 1-1/4 to 1-1/2"
  • Article Test Ball Plug
  • À utiliser dans DWV Systems To Seal Round And Out Of Round Pipe
  • Type Pneumatic
  • Contre-pression max. 30 ft. of Head
  • Diamètre max. 1.75"
  • Diamètre min. 1,11 po
  • Pression de gonflage requise 40 psi
  • Taille dégonflé(e) 5.56"L x 1.12"D
  • Matériau Rubber