INDICATEUR TEMP + SONDE D IMMERSION close
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
INDICATEUR TEMP + SONDE D IMMERSION

EXTECH

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article EXTTM25
  • N° de modèle du manufacturier TM25
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112200
  • PAGE DU CATALOGUE # 1282
  • Poids à l’expédition 0.31 lb
Comparer

Informations sur le produit

Waterproof temperature indicator with immersion probe. Use on desktop, wall mount or metal surfaces with a magnetic back. Audible and visual alarms alert user when temperature level is higher or lower than the user programmed. Includes magnetic back, foot

Spécifications techniques

  • Profondeur 1-7/32 po
  • Caractéristiques Boîtier Étanche
  • Largeur 3-13/32 po
  • Comprend Sonde de Pénétration
  • Article Indicateur de Température
  • Plage de température (F) -40 Degrees F - 392 Degrees F
  • Hauteur 2-7/32 po
  • Fixation Endos et Support Magnétiques
  • Plage de température (C) -40 Degrees C - 200 Degrees C
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Longueur de capteur 4,1 po
  • Matériau de capteur Acier inoxydable
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an(s)
  • Type de pile/batterie CR2032
  • Précision de température (F) +/-1.8 Degrees
  • Mémoire Min/max
  • Précision de température (C) +/-1 Degrees