ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES close
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
ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES

CHICAGO RAWHIDE

Prix Web : 63,07 $ / CHAQUE
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
  • N° article CHRHM518445
  • N° de modèle du manufacturier HM518445
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.66 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre d'alésage (po) 3,5
  • Capacité de charge dynamique (lb) 61,000
  • À utiliser avec Mfr. No. HM518410
  • Capacité de charge statique (lb) 90,000
  • Plage de température (F) -20F - 250
  • Type Inch Series
  • Article Taper Roller Bearing Cone
  • Organisme de conformité ABMA
  • Chemin de roulement Steel (G4104)
  • Matériau de cage Acier
  • Largeur de cône 1,563 po
  • Lubrification Not Lubricated
  • Rayon de filet de tige max. (po) 0.25