!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RUBAN-CACHE, STANDARD, BLANC, LARGEUR 50 MXGONGUEUR 13MM, MOUSSE

RUBAN-CACHE, STANDARD, BLANC, LARGEUR 50 MXGONGUEUR 13MM, MOUSSE

NORTON

RUBAN-CACHE, STANDARD, BLANC, LARGEUR 50 MXGONGUEUR 13MM, MOUSSE close
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
RUBAN-CACHE, STANDARD, BLANC, LARGEUR 50 MXGONGUEUR 13MM, MOUSSE

RUBAN-CACHE, STANDARD, BLANC, LARGEUR 50 MXGONGUEUR 13MM, MOUSSE

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 156,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article NRN70735
  • N° de modèle du manufacturier 70735
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.48 lb

Informations sur le produit

Adapté à une variété d'utilisations, ce ruban-cache blanc standard avec un support en mousse blanche est offert en rouleaux de 50 mètres sur 13 millimètres.

Spécifications techniques

  • Article Ruban-cache