TARAUD M6.0X1.00P SPPT HYPRO-7 L28 close
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
TARAUD M6.0X1.00P SPPT HYPRO-7 L28

OSG

Prix Web : 10,12 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSG2888300
  • N° de modèle du manufacturier 2888300
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud
  • Fini du taraud Brillant
  • Longueur hors tout 64,00 mm
  • Nb de goujures 3
  • Diamètre de tige 6,50 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Taille de filetage du taraud M6-1,00
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Longueur de filetage 25,00 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale