TARAUD M6.0X1.00P SPPT HSSE HYPRO- close
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
TARAUD M6.0X1.00P SPPT HSSE HYPRO-

OSG

Prix Web : 20,54 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSG2891001
  • N° de modèle du manufacturier 2891001
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Taille de filetage du taraud M6-1,00
  • Nb de goujures 3
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Type de filetage du taraud Métrique normal
  • Diamètre de tige 6,40 mm
  • n° de liste 289
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Type de dimension du taraud Métrique
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Tolérance pas-diamètre D5
  • Fini du taraud Oxyde
  • Longueur de filetage 25,40 mm
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Nb de pièces 1
  • Taille de taraud M6