TARAUD M10.0X1.25B SPFL HSSE HYPRO close
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
TARAUD M10.0X1.25B SPFL HSSE HYPRO

OSG

Prix Web : 56,29 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSG2991701
  • N° de modèle du manufacturier 2991701
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Article Taraud
  • Longueur hors tout 74,00 mm
  • Style du robinet Goujure hélicoïdale
  • Nb de goujures 3
  • Longueur de filetage 32 mm
  • Nb de pièces 1
  • Normes ANSI
  • Tolérance pas-diamètre D10
  • Diamètre de tige 9,70 mm
  • Type de dimension du taraud Métrique
  • n° de liste 299
  • Fini du taraud Oxyde
  • Chanfrein du taraud Finisseur modifié
  • Type de filetage du taraud Métrique fin
  • Taille de filetage du taraud M10-1,25
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Taille de taraud M10