!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD MAN ENTRT 7303 FB 1/4-28 P

TARAUD MAN ENTRT 7303 FB 1/4-28 P

WIDIA GTD

TARAUD MAN ENTRT 7303 FB 1/4-28 P close
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
TARAUD MAN ENTRT 7303 FB 1/4-28 P

TARAUD MAN ENTRT 7303 FB 1/4-28 P

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,24 $ / CHAQUE
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
  • N° article WID7303-11601
  • N° de modèle du manufacturier 7303-11601
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1938
  • Poids à l’expédition 0.032 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet UNF
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 1 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5,45 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 5,70 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale N
  • Diamètre de tige 0,255 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1910 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 28
  • Taille de filetage 1/4 po-28
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillante (sans revêtement)
  • Longueur hors tout 3 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud 2B
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 7/32 po
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Série 7303
  • Longueur de tige 2 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujure droite (à main)