TARAUD MAN 5305 FB 5-44 H2 ENS close
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
TARAUD MAN 5305 FB 5-44 H2 ENS

WIDIA GTD

Prix Web : 31,15 $ / ENSEMBLE
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
  • N° article WID5305-15223
  • N° de modèle du manufacturier 5305-15223
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 522
  • Poids à l’expédition 20.598 lb

Informations sur le produit

Machine screw hand tap set includes taper, plug and bottoming. Size 5, 44 threads per inch, thread length 5/8 inch and 1-15/16 inches.

Spécifications techniques

  • Tolérance pas-diamètre H2
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Longueur de filetage 1-5/8 po
  • Article Taraud à main
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Longueur hors tout 1,94 po
  • Normes ANSI
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Nb de goujures 3
  • Comprend One Each Taper, Plug, and Bottoming
  • Nb de pièces 3
  • Direction de filetage Droite
  • Type de dimension du taraud Impériale
  • n° de liste 5305
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Type de filetage du taraud UNF
  • Taille de filetage du taraud n Degrees 5-44