TARAUD MAIN 5305 FB 2-56 H2 T close
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
TARAUD MAIN 5305 FB 2-56 H2 T

WIDIA GTD

Prix Web : 14,81 $ / CHAQUE
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
  • N° article WID5305-15134
  • N° de modèle du manufacturier 5305-15134
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 522
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

High speed steel ground thread taper machine screw hand tap. Versatile taps for hand use or for tapping under power. Popular for use in general machine tapping or CNC tapping. Appropriate for tapping the vast majority of materials.

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Longueur hors tout 1,75 po
  • Nb de goujures 3
  • Filets par pouce 56
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Longueur de filetage 1-7/16 po
  • Direction de filetage Droite
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Taille de filetage du taraud n Degrees 2-56